text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Metabo Cable KSE 55 VARIO PLUS


Artículo No. 0P580190
Consumo nominal (W) 1200
Profundidad de corte (90°) (mm) 55
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 160
Agujero de la hoja de sierra (mm) 20
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 2000 - 5200
Embalado por 1

Especificaciones

Consumo nominal (W) 1200
Profundidad de corte (90°) (mm) 55
Diámetro de la hoja de sierra (mm) 160
Agujero de la hoja de sierra (mm) 20
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 2000 - 5200

Números de artículo

Artículo No. 0P580190
EAN 4007430168146
UBB 500658563175
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 601204000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.