Martillos de demolición
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
Herramientas eléctricas
Martillos de demolición
5L082194
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
Metabo Cabeza expansora UHEV2860-2 QUICK SET
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5L082194
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
1100
Peso de la máquina (kg)
3.3
Energía máx. de un golpe (J)
3.4
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
13
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
1100
Peso de la máquina (kg)
3.3
Energía máx. de un golpe (J)
3.4
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm)
35
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm)
28
Diámetro de perforación en mampostería con broca hueca (mm)
68
Número máx. de carreras (1/min)
4500
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0 - 2100
Marca
METABO
Type
UHEV 2860-2 Quick Set
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5L082194
EAN
4007430309549
UBB
500658580732
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
600713510