Martillos de demolición
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
Herramientas eléctricas
Martillos de demolición
8A538533
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
Metabo Cabeza expansora UHEV 2860-2 QUICK
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8A538533
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
1100
Peso de la máquina (kg)
3.3
Energía máx. de un golpe (J)
3.4
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
13
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
1100
Peso de la máquina (kg)
3.3
Energía máx. de un golpe (J)
3.4
Inserción de la herramienta
Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm)
13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm)
35
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm)
28
Diámetro de perforación en mampostería con broca hueca (mm)
68
Número máx. de carreras (1/min)
4500
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0 - 2100
Type
UHEV 2860-2 Quick
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8A538533
EAN
4007430306234
UBB
500658580328
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
600713500