Equipo de jardín
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
Equipos de energía para al aire libre
Equipo de jardín
2T859318
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
Metabo Broca SP 28-50 S INOX
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2T859318
Número de fases
1
Longitud del cable (m)
10
Forma de la brida
Otro
Conexión eléctrica
Cable
Tensión nominal (V)
220 - 240
Frecuencia
50 Hz
Grado de protección (IP)
IP68
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Número de fases
1
Longitud del cable (m)
10
Forma de la brida
Otro
Conexión eléctrica
Cable
Tensión nominal (V)
220 - 240
Frecuencia
50 Hz
Grado de protección (IP)
IP68
Material rodete/rueda de la bomba
Otro
Material carcasa motor
Otro
Calidad material carcasa motor
Otro
Potencia de entrada del motor (P1) por motor (kW)
1.47
Caudal volumétrico (BEP) (m³/h)
28
Conexión lado de salida estándar
Otro
Modo de funcionamiento nominal
Otro
Con protección contra marcha en seco
No
Tipo de control de velocidad
Otro
Control de velocidad del motor
Otro
Con sistema de corte
No
Material carcasa bomba
Acero inoxidable
Circuito de la bomba
Otro
Calidad del material de la carcasa de la bomba
Otro
Adecuado para montaje en seco
Sí
Calidad del material del impulsor/rueda de la bomba
Otro
Diámetro nominal del lado de salida de la conexión
2 inch (50)
Lado de salida de la conexión
Otro
Lado de salida de la conexión de la etapa de compresión de brida
Otro
Type
SP 28-50 S Inox
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2T859318
EAN
4007430221568
UBB
500658530901
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
604114000