text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Broca para hormigón RBE 9-60 SET


10 Sanding belts zirconia (30x533 mm P80) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P280/A65) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P400/A45) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P600/A30) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P1200/A16) 3 Fleece bands (30x533 mm medium) Metal carry case

Artículo No. 5W943021
Anchura 132
Altura 176
Longitud cinta/corbata (mm) 533
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 132
Altura 176
Longitud cinta/corbata (mm) 533
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud 520
Consumo nominal (W) 900
Peso de la máquina (kg) 3.1
Velocidad de la correa (m/min) 480 - 840
Ancho de banda (mm) 30
Type RBE 9-60 Set

Descripción

10 Sanding belts zirconia (30x533 mm P80) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P280/A65) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P400/A45) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P600/A30) 2 Pyramid sanding belts (30x533 mm P1200/A16) 3 Fleece bands (30x533 mm medium) Metal carry case

Números de artículo

Artículo No. 5W943021
EAN 4007430298898
UBB 500658532980
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 602183510
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.