Taladros con percusión
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
Taladros con percusión
8B999461
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
Metabo Broca combinada SB 18 LT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8B999461
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Luz del portabrocas (mm)
1.5 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
38
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
38
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Luz del portabrocas (mm)
1.5 - 13
Diámetro de la broca acero 2ª marcha (mm)
13
Diámetro broca acero 1ª velocidad (mm)
13
Taladro diámetro madera 2ª velocidad (mm)
38
Taladro diámetro madera 1ª velocidad (mm)
38
Momento de torsión máx. (Nm)
60
Taladro diámetro madera 3ª marcha (mm)
38
Taladro diámetro acero 3ª velocidad (mm)
13
Número máx. de carreras (1/min)
27200
Número de revoluciones en vacío 1ª marcha (1/min)
0 - 450
Revoluciones en vacío 2ª marcha (1/min)
0 - 1600
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Type
SB 18 LT
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8B999461
EAN
4007430213587
UBB
500658493951
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
602103500
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando