text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Boquilla para manguera MTHR 3/8 pulgadas x 9mm


Artículo No. 5L805345
Material Latón
Estándar Ninguno
Con collarín de seguridad
Diámetro del conector de la manguera (mm) 9
Conexión roscada Rosca exterior cónica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas) 3/8 de pulgada
Manguito Ninguno
Embalado por 1

Especificaciones

Material Latón
Estándar Ninguno
Con collarín de seguridad
Diámetro del conector de la manguera (mm) 9
Conexión roscada Rosca exterior cónica BSPT-R (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Tamaño de la conexión roscada (pulgadas) 3/8 de pulgada
Manguito Ninguno
Agarre del conector de manguera, liso No
Norma DIN Ninguno

Números de artículo

Artículo No. 5L805345
EAN 4003665297989
UBB 500699860119
UNSPSC 42272202
Artículo del fabricante nr 901026076
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.