Equipo de jardín
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
Equipos de energía para al aire libre
Equipo de jardín
9H356023
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
Metabo Bomba para pozo TBP 5000 M
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9H356023
Longitud del cable (m)
22
Forma de la brida
Otro
Conexión eléctrica
Cable
Grado de protección (IP)
Otro
Material rodete/rueda de la bomba
Otro
Potencia de salida del motor (P2) por motor (kW)
1
Caudal volumétrico (BEP) (m³/h)
5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud del cable (m)
22
Forma de la brida
Otro
Conexión eléctrica
Cable
Grado de protección (IP)
Otro
Material rodete/rueda de la bomba
Otro
Potencia de salida del motor (P2) por motor (kW)
1
Caudal volumétrico (BEP) (m³/h)
5
Conexión lado de salida estándar
Otro
Diámetro mín. del orificio de perforación (mm)
100
Tipo de control de velocidad
Otro
Diámetro de la bomba (mm)
98
Material carcasa bomba
Acero inoxidable
Calidad del material de la carcasa de la bomba
Otro
Calidad del material del impulsor/rueda de la bomba
Otro
Con válvula antirretorno
No
Diámetro nominal del lado de salida de la conexión
Otro
Lado de salida de la conexión
Otro
Lado de salida de la conexión de la etapa de compresión de brida
Otro
Homologación según BBR/EKS
No
Marca
Metabo
Type
TBP 5000 M
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9H356023
EAN
4003665425948
UBB
500658543128
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
0250500050