text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Bomba para pozo TBP 4000 M


Artículo No. 0S281554
Número de fases 1
Longitud del cable (m) 22
Forma de la brida Otro
Conexión eléctrica Cable
Tensión nominal (V) 230 - 230
Frecuencia 50 Hz
Grado de protección (IP) Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Número de fases 1
Longitud del cable (m) 22
Forma de la brida Otro
Conexión eléctrica Cable
Tensión nominal (V) 230 - 230
Frecuencia 50 Hz
Grado de protección (IP) Otro
Material rodete/rueda de la bomba Otro
Potencia de salida del motor (P2) por motor (kW) 0.75
Conexión lado de salida estándar Otro
Diámetro mín. del orificio de perforación (mm) 100
Tipo de control de velocidad Otro
Material carcasa bomba Acero inoxidable
Calidad del material de la carcasa de la bomba Otro
Calidad del material del impulsor/rueda de la bomba Otro
Con válvula antirretorno No
Diámetro nominal del lado de salida de la conexión Otro
Lado de salida de la conexión Otro
Lado de salida de la conexión de la etapa de compresión de brida Otro
Homologación según BBR/EKS No

Números de artículo

Artículo No. 0S281554
EAN 4003665425337
UBB 500658542963
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0250400055
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.