Atornillador de impacto
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
Herramientas eléctricas
Atornillador de impacto
1C952566
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
Metabo Atornillador de impacto SSW 650
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1C952566
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
650
Peso de la máquina (kg)
3
Momento de torsión máx. (Nm)
600
Inserción de la herramienta
1/2 pulgada
Par de apriete (Nm)
600 - 600
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
650
Peso de la máquina (kg)
3
Momento de torsión máx. (Nm)
600
Inserción de la herramienta
1/2 pulgada
Par de apriete (Nm)
600 - 600
Diámetro del tornillo (mm)
20 - 20
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
0 - 2100
Impactos (1/min)
2800 - 2800
Marca
Metabo
Type
SSW 650
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1C952566
EAN
4007430246615
UBB
500658599724
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
602204000