text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Aspiradora de sólidos y líquidos ASR 50 M SC


Artículo No. 4P325822
Anchura 470
Altura 640
Profundidad 580
Tipo de corriente C.A.
Volumen del depósito (l) 50
Longitud del cable (m) 8
Versión antiestática
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 470
Altura 640
Profundidad 580
Tipo de corriente C.A.
Volumen del depósito (l) 50
Longitud del cable (m) 8
Versión antiestática
Consumo nominal (W) 1400
Peso de la máquina (kg) 16
Control de potencia de aspiración Electrónico
Nivel de potencia acústica 72
Tensión 220 - 240
Color básico Otro
Presión negativa máx. (mbar) 270
Diámetro nominal manguera de aspiración (mm) 35
Conectando herramienta automática de aire comprimido
Conexión de la herramienta eléctrica automática
Frecuencia 60 Hz
Longitud manguera aspiración (m) 4
Uso de bolsa de polvo Yes
Categoría de polvo según IEC/EN 60335-2-69 M
Marca METABO
Type ASR 50 M SC

Números de artículo

Artículo No. 4P325822
EAN 4007430241115
UBB 500658522171
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 602045000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.