Polvo y ventilación
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
Herramientas eléctricas
Polvo y ventilación
1T108134
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
Metabo Aspiradora de sólidos y líquidos ASR 35 L ACP
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1T108134
Tipo de corriente
C.A.
Volumen del depósito (l)
35
Longitud del cable (m)
8
Versión antiestática
Sí
Consumo nominal (W)
1400
Peso de la máquina (kg)
16
Control de potencia de aspiración
Electrónico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tipo de corriente
C.A.
Volumen del depósito (l)
35
Longitud del cable (m)
8
Versión antiestática
Sí
Consumo nominal (W)
1400
Peso de la máquina (kg)
16
Control de potencia de aspiración
Electrónico
Nivel de potencia acústica
69
Tensión
220 - 240
Color básico
Otro
Presión negativa máx. (mbar)
270
Diámetro nominal manguera de aspiración (mm)
35
Conexión de la herramienta eléctrica automática
Sí
Frecuencia
60 Hz
Longitud manguera aspiración (m)
3.2
Uso de bolsa de polvo
Yes
Categoría de polvo según IEC/EN 60335-2-69
L
Marca
METABO
Type
ASR 35 L ACP
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1T108134
EAN
4007430250094
UBB
500658522338
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
602057000