Polvo y ventilación
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
Herramientas eléctricas
Polvo y ventilación
2B271518
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
Metabo Aspiradora de sólidos y líquidos ASR 35 H ACP
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2B271518
Tipo de corriente
C.A.
Volumen del depósito (l)
35
Longitud del cable (m)
8
Versión antiestática
Sí
Consumo nominal (W)
1400
Peso de la máquina (kg)
16
Control de potencia de aspiración
Electrónico
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tipo de corriente
C.A.
Volumen del depósito (l)
35
Longitud del cable (m)
8
Versión antiestática
Sí
Consumo nominal (W)
1400
Peso de la máquina (kg)
16
Control de potencia de aspiración
Electrónico
Nivel de potencia acústica
69
Tensión
220 - 240
Color básico
Otro
Presión negativa máx. (mbar)
270
Diámetro nominal manguera de aspiración (mm)
35
Conexión de la herramienta eléctrica automática
Sí
Frecuencia
60 Hz
Longitud manguera aspiración (m)
4
Uso de bolsa de polvo
Yes
Categoría de polvo según IEC/EN 60335-2-69
H
Marca
METABO
Type
ASR 35 H ACP
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2B271518
EAN
4007430279316
UBB
500658522742
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
602059000