text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Aspiradora de sólidos y líquidos ASA 30 L PC INOX


Artículo No. 9U059695
Anchura 391
Altura 637
Profundidad 397
Tipo de corriente C.A.
Volumen del depósito (l) 30
Longitud del cable (m) 7.5
Consumo nominal (W) 1250
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 391
Altura 637
Profundidad 397
Tipo de corriente C.A.
Volumen del depósito (l) 30
Longitud del cable (m) 7.5
Consumo nominal (W) 1250
Peso de la máquina (kg) 9.6
Control de potencia de aspiración Electrónico
Nivel de potencia acústica 72
Tensión 220 - 240
Color básico Acero inoxidable
Presión negativa máx. (mbar) 210
Diámetro nominal manguera de aspiración (mm) 32
Conexión de la herramienta eléctrica automática
Frecuencia 60 Hz
Longitud manguera aspiración (m) 3.5
Uso de bolsa de polvo Yes
Categoría de polvo según IEC/EN 60335-2-69 L
Marca METABO
Type ASA 30 L PC Inox

Números de artículo

Artículo No. 9U059695
EAN 4007430246721
UBB 500658521595
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 602015000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.