text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Aspiradora de sólidos y líquidos ASA 25 L PC


Artículo No. 0I613466
Anchura 377
Altura 531
Profundidad 393
Tipo de corriente C.A.
Volumen del depósito (l) 25
Longitud del cable (m) 7.5
Consumo nominal (W) 1250
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 377
Altura 531
Profundidad 393
Tipo de corriente C.A.
Volumen del depósito (l) 25
Longitud del cable (m) 7.5
Consumo nominal (W) 1250
Peso de la máquina (kg) 8.3
Control de potencia de aspiración Electrónico
Nivel de potencia acústica 72
Tensión 220 - 240
Color básico Otro
Presión negativa máx. (mbar) 210
Diámetro nominal manguera de aspiración (mm) 32
Frecuencia 60 Hz
Longitud manguera aspiración (m) 3.5
Uso de bolsa de polvo Yes
Categoría de polvo según IEC/EN 60335-2-69 L
Con limpieza automática del filtro No
Marca METABO
Type ASA 25 L PC

Números de artículo

Artículo No. 0I613466
EAN 4007430246677
UBB 500658521348
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 602014000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.