Polvo y ventilación
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
Herramientas eléctricas
Polvo y ventilación
6L154413
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
Metabo Aspiradora de sólidos y líquidos AS 20 L
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6L154413
Volumen del depósito (l)
20
Longitud del cable (m)
5
Consumo nominal (W)
1200
Peso de la máquina (kg)
5
Control de potencia de aspiración
Electrónico
Nivel de potencia acústica
75
Tensión
220 - 240
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Volumen del depósito (l)
20
Longitud del cable (m)
5
Consumo nominal (W)
1200
Peso de la máquina (kg)
5
Control de potencia de aspiración
Electrónico
Nivel de potencia acústica
75
Tensión
220 - 240
Color básico
Otro
Presión negativa máx. (mbar)
200
Diámetro nominal manguera de aspiración (mm)
35
Conexión de la herramienta eléctrica automática
Sí
Frecuencia
60 Hz
Longitud manguera aspiración (m)
1.75
Categoría de polvo según IEC/EN 60335-2-69
L
Marca
METABO
Type
AS 20 L
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6L154413
EAN
4007430237118
UBB
500658520928
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
602012000