Polvo y ventilación
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas a batería
Herramientas eléctricas
Polvo y ventilación
4A686992
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
Metabo aspiradora ASR 25 M SC
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4A686992
Anchura
400
Altura
535
Profundidad
457
Tipo de corriente
C.A.
Volumen del depósito (l)
25
Longitud del cable (m)
8
Versión antiestática
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
400
Altura
535
Profundidad
457
Tipo de corriente
C.A.
Volumen del depósito (l)
25
Longitud del cable (m)
8
Versión antiestática
Sí
Consumo nominal (W)
1400
Peso de la máquina (kg)
11
Control de potencia de aspiración
Electrónico
Nivel de potencia acústica
72
Tensión
220 - 240
Color básico
Otro
Presión negativa máx. (mbar)
270
Diámetro nominal manguera de aspiración (mm)
35
Conectando herramienta automática de aire comprimido
Sí
Conexión de la herramienta eléctrica automática
Sí
Frecuencia
60 Hz
Longitud manguera aspiración (m)
4
Uso de bolsa de polvo
Yes
Categoría de polvo según IEC/EN 60335-2-69
M
Marca
Metabo
Type
ASR 25 M SC
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4A686992
EAN
4061792182110
UBB
500713543071
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
602070000