text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora RSEV19-125RT ABRASIV


Artículo No. 5R667914
Tensión (V) 240
Consumo eléctrico (W) 1900
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Diámetro del disco (mm) 125
Velocidad de giro en vacío (1/min) 8200
Profundidad de fresado (mm) 6
Marca METABO
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Consumo eléctrico (W) 1900
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Diámetro del disco (mm) 125
Velocidad de giro en vacío (1/min) 8200
Profundidad de fresado (mm) 6
Marca METABO
Type RSEV 19-125 RT

Números de artículo

Artículo No. 5R667914
EAN 4007430313645
UBB 500678924274
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 603825720
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.