text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora RSEV 17-125


Artículo No. 0F816363
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1700
Peso de la máquina (kg) 2.7
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Consumo nominal (W) 1700
Peso de la máquina (kg) 2.7
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 2800 - 9600
Marca METABO
Type RSEV 17-125

Números de artículo

Artículo No. 0F816363
EAN 4061792176768
UBB 500711577675
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 603829510
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.