text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora de filetes KNSE 9-150 SET


Guard Inner support flange Nut with two holes Side handle Flat-pin spanner Hexagonal wrench 1 Fleece compact disc (150x6x25.4 mm medium) 1 Fleece compact disc (150x6x 25.4 mm very fine) 2 Fleece compact discs (150x3x 25.4 mm medium) 1 Polishing file incl. 2 sanding paper strips Metal carry case

Artículo No. 1U460989
Anchura 208.6
Altura 247.2
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud 604.8
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 208.6
Altura 247.2
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud 604.8
Consumo nominal (W) 950
Peso de la máquina (kg) 2.7
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 150
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 900 - 3800
Type KNSE 9-150 Set

Descripción

Guard Inner support flange Nut with two holes Side handle Flat-pin spanner Hexagonal wrench 1 Fleece compact disc (150x6x25.4 mm medium) 1 Fleece compact disc (150x6x 25.4 mm very fine) 2 Fleece compact discs (150x3x 25.4 mm medium) 1 Polishing file incl. 2 sanding paper strips Metal carry case

Números de artículo

Artículo No. 1U460989
EAN 4007430298867
UBB 500658526545
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 602265500
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.