Amoladoras angulares
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
1C654357
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
Metabo Amoladora angular WP 850-125
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1C654357
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
850
Peso de la máquina (kg)
1.8
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
2.5
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
850
Peso de la máquina (kg)
1.8
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
2.5
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
11500 - 11500
Marca
Metabo
Model
WP 850-125
Type
Angle Grinder
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1C654357
EAN
4007430338105
UBB
500702987032
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
603610000