Amoladoras angulares
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
9Y545918
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
Metabo Amoladora angular WEV 850-125
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9Y545918
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
850
Peso de la máquina (kg)
1.9
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
2.5
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
850
Peso de la máquina (kg)
1.9
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
2.5
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
3000 - 11500
Type
WEV 850-125
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9Y545918
EAN
4007430338129
UBB
500702987297
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
603611000