Amoladoras angulares
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
8I127546
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
Metabo Amoladora angular WEV 17-125 QUICK
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
8I127546
Anchura
111.3
Altura
248
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
383
Consumo nominal (W)
1700
Peso de la máquina (kg)
2.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
111.3
Altura
248
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
383
Consumo nominal (W)
1700
Peso de la máquina (kg)
2.5
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
2800 - 11000
Type
WEV 17-125 Quick
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
8I127546
EAN
4007430306593
UBB
500658571335
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
600516000