Amoladoras angulares
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
5A921454
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
Metabo Amoladora angular WEV 15-125 QUICK
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Guard Inner support flange M-Quick flange nut Metabo VibraTech (MVT) side handle
Descripción completa
Artículo No.
5A921454
Anchura
111
Altura
248
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
383
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
111
Altura
248
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
383
Consumo nominal (W)
1550
Peso de la máquina (kg)
2.5
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
2800 - 11000
Type
WEV 15-125 Quick
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Guard Inner support flange M-Quick flange nut Metabo VibraTech (MVT) side handle
Números de artículo
Artículo No.
5A921454
EAN
4007430243751
UBB
500658569370
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
600468000