Amoladoras angulares
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
1K070664
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
Metabo Amoladora angular WEQ 1400-125 SET
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1K070664
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
1400
Peso de la máquina (kg)
2.2
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
1400
Peso de la máquina (kg)
2.2
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
11500 - 11500
Marca
Metabo
Type
WEQ 1400-125 Set
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1K070664
EAN
4007430338563
UBB
500702977884
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
600347510