Amoladoras angulares
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
2W226747
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
Metabo Amoladora angular WEP 2200-230 606428000
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
2W226747
Anchura
151
Altura
328
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
547
Consumo nominal (W)
2200
Peso de la máquina (kg)
5.2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
151
Altura
328
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud
547
Consumo nominal (W)
2200
Peso de la máquina (kg)
5.2
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro máx. del disco (mm)
230
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
6600 - 6600
Type
WEP 2200-230
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2W226747
EAN
4007430341464
UBB
500705749884
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
606428000