Amoladoras angulares
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas a batería
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
9H470958
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
Metabo Amoladora angular WE 2200-230
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
9H470958
Anchura
151
Altura
328
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud (mm)
547
Consumo nominal (W)
2200
Peso de la máquina (kg)
5.2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Anchura
151
Altura
328
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Longitud (mm)
547
Consumo nominal (W)
2200
Peso de la máquina (kg)
5.2
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro máx. del disco (mm)
230
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
6600 - 6600
Marca
Metabo
Model
WE 2200-230
Type
Angle Grinder
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9H470958
EAN
4007430341433
UBB
500702988691
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
606437000