Amoladoras angulares
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
5Q581099
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
Metabo Amoladora angular WE 17-125 QUICK RT
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5Q581099
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
1750
Peso de la máquina (kg)
2.5
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
1750
Peso de la máquina (kg)
2.5
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
4
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
11000 - 11000
Type
WE 17-125 Quick RT
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5Q581099
EAN
4007430311641
UBB
500678922294
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
601086000