text.skipToContent text.skipToNavigation

Metabo Amoladora angular W 9-125 QUICK


Artículo No. 8S051812
Anchura 111
Altura 248
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud 361
Consumo nominal (W) 900
Peso de la máquina (kg) 2.1
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 111
Altura 248
Tensión (V) 240
Frecuencia (Hz) 50 - 60
Longitud 361
Consumo nominal (W) 900
Peso de la máquina (kg) 2.1
Inserción de la herramienta M14
Longitud del cable de conexión (m) 4
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 10500 - 10500
Marca Metabo
Type W 9-125 Quick

Números de artículo

Artículo No. 8S051812
EAN 4007430240989
UBB 500656297305
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 600374000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.