Amoladoras angulares
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
5R980838
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
Metabo Amoladora angular W 850-115
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5R980838
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
850
Peso de la máquina (kg)
1.8
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
2.5
Diámetro máx. del disco (mm)
115
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
850
Peso de la máquina (kg)
1.8
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
2.5
Diámetro máx. del disco (mm)
115
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
11500 - 11500
Type
W 850-115
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5R980838
EAN
4007430337764
UBB
500705491131
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
603607000