Amoladoras angulares
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
4Q355228
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
Metabo Amoladora angular W 1100-115
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4Q355228
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
1100
Peso de la máquina (kg)
2.1
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
2.5
Diámetro máx. del disco (mm)
115
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
1100
Peso de la máquina (kg)
2.1
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
2.5
Diámetro máx. del disco (mm)
115
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
12000 - 12000
Type
W 1100-115
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4Q355228
EAN
4007430338167
UBB
500705491396
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
603613000