Amoladoras angulares
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
Herramientas eléctricas
Amolar y lijar
Amoladoras angulares
5L621424
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
Metabo Amoladora angular 603605000
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
5L621424
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
750
Peso de la máquina (kg)
1.8
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
2.5
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión (V)
240
Frecuencia (Hz)
50 - 60
Consumo nominal (W)
750
Peso de la máquina (kg)
1.8
Inserción de la herramienta
M14
Longitud del cable de conexión (m)
2.5
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
11500 - 11500
Type
W 750-125
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5L621424
EAN
4061792153448
UBB
500705749058
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
603605000