Equipo de jardín
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
Equipos de energía para al aire libre
Equipo de jardín
4X581637
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
Metabo Accesorio de cincel HWW 3300/25 G
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4X581637
Número de fases
1
Longitud del cable (m)
1.5
Forma de la brida
Otro
Tipo de accionamiento
Eléctrico
Material Depósito de presión
Otro
Conexión eléctrica
Cable
Tensión nominal (V)
220 - 240
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Número de fases
1
Longitud del cable (m)
1.5
Forma de la brida
Otro
Tipo de accionamiento
Eléctrico
Material Depósito de presión
Otro
Conexión eléctrica
Cable
Tensión nominal (V)
220 - 240
Frecuencia
50 Hz
Grado de protección (IP)
IPX4
Emisión de ruido (dB(A))
78.4
Con arranque y parada automáticos
Sí
Material rodete/rueda de la bomba
Otro
Con depósito de presión
Sí
Potencia de entrada del motor (P1) por motor (kW)
0.9
Caudal volumétrico (BEP) (m³/h)
3.3
Conexión estándar lado de entrada
Otro
Conexión lado de salida estándar
Otro
Clase de eficiencia del motor
Otro
Tipo de control de velocidad
Otro
Control de velocidad del motor
Otro
Altura de aspiración máx. (m)
8
Material carcasa bomba
Acero inoxidable
Calidad del material de la carcasa de la bomba
Otro
Calidad del material del impulsor/rueda de la bomba
Otro
Conexión lado de entrada
Otro
Diámetro nominal de la conexión de entrada
Otro
Diámetro nominal del lado de salida de la conexión
Otro
Lado de salida de la conexión
Otro
Conexión de la etapa de compresión de brida lado de entrada
Otro
Lado de salida de la conexión de la etapa de compresión de brida
Otro
Type
HWW 3300/25 G
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4X581637
EAN
4007430239587
UBB
500658560361
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
600968000