text.skipToContent text.skipToNavigation
Upozorňujeme, že ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků. Děkujeme za pochopení.

Medidor electrónico de taller SENSOTORK® Medición r.25-1100N-m Cuadrado interior 3/4» Stahlwille


Torquímetro electrónico para llaves dinamométricas, compuesto por: transductor (patente)soporteunidad de visualización (diseño registrado)trípode para unidad de visualización (con cable de 1,5 m)cable espiralado. Cable en espiralAdaptador de red (110 V-230 V con adaptadores de enchufe intercambiables) o posibilidad de conexión directa a la red de 12 V del automóvilAdaptador de accionamiento cuadrado (nº 7707-2W, nº 7707-2-1W, nº 7707-2-2W, nº 7707-3W)kit para fijar el aparato a un banco de trabajo o a la pared en posición de prueba horizontal o verticalpara uso en sentido horario y antihorariounidades de medida: N-m, ft-lb, in-lblos transductores fácilmente intercambiables se fijan al soporte mediante un cierre de seguridad QuickReleasefuerzas laterales reducidas gracias a los transductores de perfil bajodetección automática del transductorflexible y fácil de usar porque la unidad se puede utilizar en posición horizontal o vertical y la unidad de visualización se puede colocar en muchas posicionestrípode adicional con cable de 1,5 m para montar la unidad de visualización para facilitar el control visual cuando se utilizan llaves dinamométricas más largasrango de medición especialmente amplio de aprox. El software nº 7759-4, que incluye concentrador USB y cable de conexión , permite transferir las lecturas al PC para documentarlas (no es necesaria una fuente de alimentación separada, la alimentación proviene del PC)mientras se recalibran los transductores individuales, el propio dinamómetro permanece in situ para su uso posterioramplio campo de aplicación (-20°C a +60°C)cumple la norma DIN 51309, clase 2 y DKD-R 10-8 con certificadosSe suministra en caja de plástico resistente. QuickRelease Cambio rápido y bloqueo firme de los transductores gracias al cierre de seguridad QuickRelease. Adaptadores de cuadradillo intercambiables: En el bloque de montaje hay un juego de adaptadores de cuadradillo intercambiables para diferentes tamaños de accionamiento.

Objednací číslo G0690.077.173
Tipo de accesorios/componentes Otro
Fijación 3/4 pulgada
Momento de torsión máx. (Nm) 1100
Accesorios
Pieza No
Baleno po 1

Specifikace

Tipo de accesorios/componentes Otro
Fijación 3/4 pulgada
Momento de torsión máx. (Nm) 1100
Accesorios
Pieza No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 10700
Codigo SA 90318080
Type 7707N-3W

Popis

Torquímetro electrónico para llaves dinamométricas, compuesto por: transductor (patente)soporteunidad de visualización (diseño registrado)trípode para unidad de visualización (con cable de 1,5 m)cable espiralado. Cable en espiralAdaptador de red (110 V-230 V con adaptadores de enchufe intercambiables) o posibilidad de conexión directa a la red de 12 V del automóvilAdaptador de accionamiento cuadrado (nº 7707-2W, nº 7707-2-1W, nº 7707-2-2W, nº 7707-3W)kit para fijar el aparato a un banco de trabajo o a la pared en posición de prueba horizontal o verticalpara uso en sentido horario y antihorariounidades de medida: N-m, ft-lb, in-lblos transductores fácilmente intercambiables se fijan al soporte mediante un cierre de seguridad QuickReleasefuerzas laterales reducidas gracias a los transductores de perfil bajodetección automática del transductorflexible y fácil de usar porque la unidad se puede utilizar en posición horizontal o vertical y la unidad de visualización se puede colocar en muchas posicionestrípode adicional con cable de 1,5 m para montar la unidad de visualización para facilitar el control visual cuando se utilizan llaves dinamométricas más largasrango de medición especialmente amplio de aprox. El software nº 7759-4, que incluye concentrador USB y cable de conexión , permite transferir las lecturas al PC para documentarlas (no es necesaria una fuente de alimentación separada, la alimentación proviene del PC)mientras se recalibran los transductores individuales, el propio dinamómetro permanece in situ para su uso posterioramplio campo de aplicación (-20°C a +60°C)cumple la norma DIN 51309, clase 2 y DKD-R 10-8 con certificadosSe suministra en caja de plástico resistente. QuickRelease Cambio rápido y bloqueo firme de los transductores gracias al cierre de seguridad QuickRelease. Adaptadores de cuadradillo intercambiables: En el bloque de montaje hay un juego de adaptadores de cuadradillo intercambiables para diferentes tamaños de accionamiento.

Čísla materiálu

Objednací číslo G0690.077.173
EAN 4018754181155
UBB 500504179507
UNSPSC 27111715
Výrobní číslo položky 96521082
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.