text.skipToContent text.skipToNavigation

Mecha Milwaukee 6 x 600mm


Artículo No. 0I621546
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 500
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 600
Taladro de diámetro (mm) 6
Diámetro del eje (mm) 5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 500
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Milwaukee
Codigo SA 82075090
Type Cable Bit

Números de artículo

Artículo No. 0I621546
EAN 4002395363254
UBB 500513556885
UNSPSC 23241639
Artículo del fabricante nr 4932399675
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.