text.skipToContent text.skipToNavigation

Mecha Milwaukee 12 x 600mm


Article number 4X564625
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm) 8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 500
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Packed per 1

Specifications

Longitud total (mm) 600
Taladro de diámetro (mm) 12
Diámetro del eje (mm) 8
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 500
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte HSS
Forma de la caña Cilíndrico
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Milwaukee
Código de producto 82075090
Type Cable Bit

Article numbers

Article number 4X564625
EAN 4002395331888
UBB 500513557875
UNSPSC 23241639
Manufacturer article nr  4932363676
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.