Brocas para madera
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
Accesorios
Brocas para madera
4I194189
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
Mecha Milwaukee 12 x 400mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
4I194189
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Diámetro del eje (mm)
8
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
300
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
400
Taladro de diámetro (mm)
12
Diámetro del eje (mm)
8
Sistema de sujeción
Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm)
300
Adecuado para acero inoxidable
No
Con taladro central
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
No
Apto para hormigón
No
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para hierro fundido
No
Apto para madera
Sí
Apto para metales no férricos
No
Apto para piedra
No
Apto para vidrio
No
Broca de doble cara
No
Eje enchufable con extremo plano
No
Material de corte
HSS
Forma de la caña
Cilíndrico
Adecuada para escariado
No
Con canal de refrigeración
No
Adecuado para azulejos
No
Broca espiral
Sí
Con cierre rápido
No
Marca
Milwaukee
Codigo SA
82075090
Type
Cable Bit
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4I194189
EAN
4002395331956
UBB
500513557792
UNSPSC
23241639
Artículo del fabricante nr
4932363669