text.skipToContent text.skipToNavigation

Mazo de cables Fischer sha ms


La base de montaje fischer MS sirve para colgar el mazo de cables fischer SHA. Si se utiliza el ClipFix SD para fijar la base de montaje, no se necesita ningún tornillo adicional. Durante el montaje con el Hammerfix N, el tornillo de clavado hace que el manguito de enchufe se expanda contra la pared del taladro al clavarlo.

Artículo No. 58141FIS
Longitud
Adecuado para la integridad del circuito No
Marca Fischer
Características clave Functioning - Cable bundles can be laid in the cable harness SHA. The seal makes it easy to lay cables at a later date. - The cable harness SHA can either be affixed with ClipFix plus, installation base MS or with plugs and screws. - Several SHA cable harnesses can be combined below one another. - The SHA cable harnesses can also be lined up adjacent to one another with the connection piece SHA KP. - The maximum installation distance of 80 cm must not be exceeded. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Peso por pieza (g) 3.956
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 27 mm
Adecuado para la integridad del circuito No
Marca Fischer
Características clave Functioning - Cable bundles can be laid in the cable harness SHA. The seal makes it easy to lay cables at a later date. - The cable harness SHA can either be affixed with ClipFix plus, installation base MS or with plugs and screws. - Several SHA cable harnesses can be combined below one another. - The SHA cable harnesses can also be lined up adjacent to one another with the connection piece SHA KP. - The maximum installation distance of 80 cm must not be exceeded. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Peso por pieza (g) 3.956

Descripción

La base de montaje fischer MS sirve para colgar el mazo de cables fischer SHA. Si se utiliza el ClipFix SD para fijar la base de montaje, no se necesita ningún tornillo adicional. Durante el montaje con el Hammerfix N, el tornillo de clavado hace que el manguito de enchufe se expanda contra la pared del taladro al clavarlo.

Números de artículo

Artículo No. 58141FIS
EAN 4006209581414
UBB 500616761077
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 58141
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.