text.skipToContent text.skipToNavigation

Mazo de cables Fischer sha kp


El arnés de cables SHA KB de fischer permite conectar fácilmente dos arneses de cables SHA de fischer con un solo punto de fijación.

Artículo No. 58142FIS
Adecuado para la integridad del circuito No
Marca Fischer
Características clave Functioning - Cable bundles can be laid in the cable harness SHA. The seal makes it easy to lay cables at a later date. - The cable harness SHA can either be affixed with ClipFix plus, installation base MS or with plugs and screws. - Several SHA cable harnesses can be combined below one another. - The SHA cable harnesses can also be lined up adjacent to one another with the connection piece SHA KP. - The maximum installation distance of 80 cm must not be exceeded. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Peso por pieza (g) 3.794
Código de producto 3926909790
Embalado por 1

Especificaciones

Adecuado para la integridad del circuito No
Marca Fischer
Características clave Functioning - Cable bundles can be laid in the cable harness SHA. The seal makes it easy to lay cables at a later date. - The cable harness SHA can either be affixed with ClipFix plus, installation base MS or with plugs and screws. - Several SHA cable harnesses can be combined below one another. - The SHA cable harnesses can also be lined up adjacent to one another with the connection piece SHA KP. - The maximum installation distance of 80 cm must not be exceeded. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.
Peso por pieza (g) 3.794
Código de producto 3926909790

Descripción

El arnés de cables SHA KB de fischer permite conectar fácilmente dos arneses de cables SHA de fischer con un solo punto de fijación.

Números de artículo

Artículo No. 58142FIS
EAN 4006209581421
UBB 500616761150
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 58142
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.