text.skipToContent text.skipToNavigation

Mazo de cables Fischer sha 30


El mazo de cables SHA de fischer es una solución económica para el montaje de cables eléctricos agrupados. Gracias al mecanismo de cierre, el mazo de cables se puede abrir y cerrar fácilmente. El mazo de cables se puede fijar con la base de instalación con fijación de clip SF plus MS en hormigón y ladrillo macizo de piedra pómez y ladrillo silicocalcáre

Artículo No. 58140FIS
Longitud
Adecuado para número de cables NYM 3x1,5 30
Versión ignífuga No
Adecuado para la integridad del circuito No
Marca Fischer
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 59 mm
Adecuado para número de cables NYM 3x1,5 30
Versión ignífuga No
Adecuado para la integridad del circuito No
Marca Fischer
Características clave Functioning - Cable bundles can be laid in the cable harness SHA. The seal makes it easy to lay cables at a later date. - The cable harness SHA can either be affixed with ClipFix plus, installation base MS or with plugs and screws. - Several SHA cable harnesses can be combined below one another. - The SHA cable harnesses can also be lined up adjacent to one another with the connection piece SHA KP. - The maximum installation distance of 80 cm must not be exceeded. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.

Descripción

El mazo de cables SHA de fischer es una solución económica para el montaje de cables eléctricos agrupados. Gracias al mecanismo de cierre, el mazo de cables se puede abrir y cerrar fácilmente. El mazo de cables se puede fijar con la base de instalación con fijación de clip SF plus MS en hormigón y ladrillo macizo de piedra pómez y ladrillo silicocalcáreo o con taco y tornillo. Para una instalación rápida y económica, las bases de instalación se pueden conectar entre sí y disponer una al lado de la otra con la pieza de conexión SHA KP.

Números de artículo

Artículo No. 58140FIS
EAN 4006209581407
UBB 500616760996
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 58140
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.