text.skipToContent text.skipToNavigation

Mazo de cables Fischer sha 15


El mazo de cables fischer SHA es una solución económica para el montaje de cables eléctricos agrupados. Gracias al mecanismo de cierre, el mazo de cables se puede abrir y cerrar fácilmente. El mazo de cables se puede fijar con la base de instalación con fijación de clip SF plus MS en hormigón y ladrillo macizo de piedra pómez y ladrillo silicocalcáreo o

Artículo No. 58139FIS
Longitud
Adecuado para número de cables NYM 3x1,5 15
Versión ignífuga No
Adecuado para la integridad del circuito No
Marca Fischer
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud 49 mm
Adecuado para número de cables NYM 3x1,5 15
Versión ignífuga No
Adecuado para la integridad del circuito No
Marca Fischer
Características clave Functioning - Cable bundles can be laid in the cable harness SHA. The seal makes it easy to lay cables at a later date. - The cable harness SHA can either be affixed with ClipFix plus, installation base MS or with plugs and screws. - Several SHA cable harnesses can be combined below one another. - The SHA cable harnesses can also be lined up adjacent to one another with the connection piece SHA KP. - The maximum installation distance of 80 cm must not be exceeded. - Temperature resistance once installed from -20°C to +80°C.

Descripción

El mazo de cables fischer SHA es una solución económica para el montaje de cables eléctricos agrupados. Gracias al mecanismo de cierre, el mazo de cables se puede abrir y cerrar fácilmente. El mazo de cables se puede fijar con la base de instalación con fijación de clip SF plus MS en hormigón y ladrillo macizo de piedra pómez y ladrillo silicocalcáreo o con taco y tornillo. Para una instalación rápida y económica, las bases de instalación pueden conectarse entre sí y disponerse una al lado de la otra con la pieza de conexión SHA KP.

Números de artículo

Artículo No. 58139FIS
EAN 4006209581391
UBB 500616760814
UNSPSC 31162905
Artículo del fabricante nr 58139
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.