text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Cabeza cilíndrica pozidriv MaxxFast DIN ≈7504 M-H Bi-Metal ST5,5X22MM

Especificaciones

Diámetro 5.5 mm
Longitud 22 mm
Caracteristicas de conducción Phillips
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Bi-Metal
Rosca Autorroscante
Info
  • Sólo cajas completas.

Dimensiones

D (mm) 5.5
dk 10.57
k 3.7
L (mm) 22
L1 8
Nr. ranura 3

Estándares

ISO ≈15481 H
DIN ≈7504-M H

Números de artículo

Artículo No. 30330.055.022
EAN 8715494510899
UBB 500618340375
UNSPSC 31161507

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.