text.skipToContent text.skipToNavigation

MaxxFast Cabeza avellanada ttap® MaxxFast DIN ≈7504 O Acero inoxidable (Inox) A2 ST3,5X16MM

Especificaciones

Diámetro 3.5 mm
Longitud 16 mm
Aplicación Aluminio
Marca MAXXFAST
Caracteristicas de conducción ttap®
Forma de la cabeza Cabeza avellanada
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Autorroscante
Info
  • Sólo cajas completas.

Dimensiones

D (mm) 3.5
dk 6.9
k 2.35
L (mm) 16
L1 4
Nr. ttap 15

Estándares

DIN ≈7504-O
ISO ≈15482

Números de artículo

Artículo No. 30355.035.016
EAN 8715494511230
UBB 500618343759
UNSPSC 31162400

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.