text.skipToContent text.skipToNavigation

Matriz de prensar Knipex para conectores tipo clavija y conectores abiertos no aislados


Matriz de engaste Aplicación: matriz de engaste 1: para conectores de terminal abierto no aislados con terminal de línea lateral estilo A 1,5 + 2,5 mm, p. ej. Klauke 3735 estilo B > Matriz de engaste 2: 2,5 - 4,0 mm² - ancho de clavija 4,8 y 6,3 mm (versión recta) > Matriz de engaste 3: 4,5 - 6,0 mm² - ancho de clavija 4,8 y 6,3 mm (versión recta). Apli

Artículo No. K1188.000.100
Marca Knipex
Peso por pieza (g) 56
Type Die Set
Embalado por 1

Especificaciones

Marca Knipex
Peso por pieza (g) 56
Type Die Set

Descripción

Matriz de engaste Aplicación: matriz de engaste 1: para conectores de terminal abierto no aislados con terminal de línea lateral estilo A 1,5 + 2,5 mm, p. ej. Klauke 3735 estilo B > Matriz de engaste 2: 2,5 - 4,0 mm² - ancho de clavija 4,8 y 6,3 mm (versión recta) > Matriz de engaste 3: 4,5 - 6,0 mm² - ancho de clavija 4,8 y 6,3 mm (versión recta). Aplicación: Terminales de bandera y conectores de tipo clavija abierta no aislados (ancho de conector 6,3 mm) 1,25-2,5 + 3,0-6,0 mm². - Aplicación: Conectores tipo clavija abierta no aislados con conexión de conductores laterales estilo A- Capacidad en milímetros cuadrados: 1,5 - 6mm²- Número de perfiles de crimpado: 2- AWG: 16 - 10

Números de artículo

Artículo No. K1188.000.100
EAN 4003773043164
UBB 419789910777
UNSPSC 27112147
Artículo del fabricante nr 97 49 15
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.