Media máscara
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
Mascarillas
Media máscara
1G827084
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
Mascarilla de respiración 3M FFABE1P3 R D
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
1G827084
Diseño
Máscara de media cara
Conexión
Otro
Con filtro
Sí
Válvula de exhalación
No
Portafiltros
Otro
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Máscara de media cara
Conexión
Otro
Con filtro
Sí
Válvula de exhalación
No
Portafiltros
Otro
Tirantes ajustables
Sí
Máscara de escape
No
Con membrana
No
Type
UU008107490
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
3M™ Respiradores Reutilizables Sin Mantenimiento Serie 4000+ son una gama de respiradores sencillos y listos para usar con cartucho y filtros integrados. Un conjunto de válvula recientemente mejorado ayuda a reducir la resistencia a la respiración por exhalación, y el sello facial texturizado, no siliconado y de ajuste ceñido es suave y no alergénico. Obtenga una protección respiratoria eficaz, fácil de usar y totalmente montada con las mascarillas reutilizables sin mantenimiento 4000+ de 3M™. Un conjunto de válvulas recientemente mejorado ayuda a reducir la resistencia respiratoria a la exhalación para mejorar el confort respiratorio. El 4000+ tiene un sellado facial texturizado que es suave, no alergénico y sin silicona, y ofrece protección frente a una gama de gases, vapores y partículas peligrosas. Su diseño ligero y equilibrado incorpora una válvula de exhalación situada en el centro que ayuda a reducir el calor y la acumulación de humedad, lo que le permite estar cómodo en condiciones de calor y humedad.Los filtros integrados no requieren mantenimiento, sólo tiene que utilizarlos hasta que su programa de cambio indique que es necesario sustituirlos o cuando los filtros estén llenos, y después desecharlos. El reposacabezas ajustable se adapta a una amplia gama de formas y tamaños de cabeza, y las correas para el cuello son fáciles de abrochar. El diseño de perfil bajo no dificulta la visión periférica y los dos grandes filtros de carbono aglomerado ofrecen una baja resistencia a la respiración. Incluye una bolsa resellable para un almacenamiento y transporte higiénicos. *Resistencia respiratoria a la exhalación de 3M™ 4000+ reducida en >30 % para 120 lpm de flujo máximo de exhalación y >35 % para 160 lpm en comparación con 3M™ 4000 Series. Resultados medidos por 3M en 2017 en condiciones de laboratorio. Tasas de respiración mostradas solo a modo de ejemplo.
Números de artículo
Artículo No.
1G827084
UBB
500717032485
UNSPSC
46180000
Artículo del fabricante nr
4277+