text.skipToContent text.skipToNavigation

Mascarilla de respiración 3M 6200


Las mascarillas reutilizables 3M™ Serie 6000 están fabricadas con un material elastomérico ligero y cómodo, con un diseño de doble filtro estilo bayoneta, arnés de cabeza tipo cuna y correa de cuello de fácil sujeción. Nuestras medias máscaras reutilizables son de perfil bajo y están disponibles en tres tamaños.Para máscaras reutilizables económicas, de

Artículo No. 62003M
Diseño Máscara de media cara
Tamaño M
Peso 82
Conexión Bayoneta
Con filtro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Máscara de media cara
Tamaño M
Peso 82
Conexión Bayoneta
Con filtro
Válvula de exhalación No
Portafiltros Double
Tirantes ajustables
Máscara de escape No
Con membrana No
Marca 3M
Peso por pieza (g) 8996.9
Model 6200
Type 7000001933

Descripción

Las mascarillas reutilizables 3M™ Serie 6000 están fabricadas con un material elastomérico ligero y cómodo, con un diseño de doble filtro estilo bayoneta, arnés de cabeza tipo cuna y correa de cuello de fácil sujeción. Nuestras medias máscaras reutilizables son de perfil bajo y están disponibles en tres tamaños.Para máscaras reutilizables económicas, de bajo mantenimiento y fáciles de manejar, utilice 3M™ Reusable Half Face Mask 6000 Series. Nuestras semimáscaras reutilizables están diseñadas para ser sencillas, con un material elastomérico ligero y cómodo de llevar durante turnos largos, un arnés de cabeza tipo cuna y una correa para el cuello fácil de abrochar. Ofrecen protección frente a gases, vapores y partículas, y cuentan con una conexión tipo bayoneta que se adapta a una amplia gama de filtros dobles y ligeros, en función de sus necesidades individuales. El diseño de doble filtro equilibra uniformemente el peso en toda la máscara, y el perfil bajo supone un impacto mínimo en su campo de visión y una mejor compatibilidad con los escudos de soldadura y amolado. Se pueden utilizar con los sistemas 3M™ Supplied Air Systems para su mayor comodidad y flexibilidad, y se conectan con todos los filtros 3M™ de las series 2000, 5000 y 6000 (excepto 3M™ 6098 o 6099). La Serie 6000 cuenta con una gama de repuestos y accesorios especialmente diseñada para ayudarle a mantener el nivel adecuado de confort y protección cuando las piezas se desgastan o dañan. Están disponibles en tres tamaños, pequeño, mediano y grande.

Números de artículo

Artículo No. 62003M
EAN 4046719375912
UBB 500614576238
UNSPSC 46182001
Artículo del fabricante nr 6200
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.