text.skipToContent text.skipToNavigation

Martillos BOSCH GBH 18V-26


Martillo perforador con acumulador SDS plus GBH 18V-26, El GBH 18V-26 Professional es el martillo perforador más versátil de la categoría de martillos perforadores con acumulador SDS plus de Bosch, por lo que es perfecto para el uso diario. La unidad de aspiración opcional GDE 18V-16 Professional se integra en el martillo y proporciona una solución de aspiración HEPA autónoma para la máxima movilidad. El martillo perforador también incorpora KickBack Control y Control Electrónico de Precisión (EPC) para un mejor manejo de la herramienta y una mayor protección del usuario. Su potente motor suministra 2,6 J de energía de impacto, proporcionando rápidas velocidades de arranque de material. Empuñadura auxiliar (2 602 025 141), Tope de profundidad 210 mm (1 613 001 010), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 1/1 L-BOXX incrustación para herramienta (1 600 A00 HP1), Paño de máquina

Artículo No. 2A285639
Tensión nominal (V) 18
Longitud (mm) 347
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Peso con paquete de baterías (kg) 3.5
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 26
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Longitud (mm) 347
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Peso con paquete de baterías (kg) 3.5
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 26
Energía máx. de un golpe (J) 2.6
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Diámetro de perforación en madera (mm) 30
Número máx. de carreras (1/min) 4350
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 890
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Codigo SA
Model GBH 18V-26
Type Rotary Hammer

Descripción

Martillo perforador con acumulador SDS plus GBH 18V-26, El GBH 18V-26 Professional es el martillo perforador más versátil de la categoría de martillos perforadores con acumulador SDS plus de Bosch, por lo que es perfecto para el uso diario. La unidad de aspiración opcional GDE 18V-16 Professional se integra en el martillo y proporciona una solución de aspiración HEPA autónoma para la máxima movilidad. El martillo perforador también incorpora KickBack Control y Control Electrónico de Precisión (EPC) para un mejor manejo de la herramienta y una mayor protección del usuario. Su potente motor suministra 2,6 J de energía de impacto, proporcionando rápidas velocidades de arranque de material. Empuñadura auxiliar (2 602 025 141), Tope de profundidad 210 mm (1 613 001 010), L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), 1/1 L-BOXX incrustación para herramienta (1 600 A00 HP1), Paño de máquina

Números de artículo

Artículo No. 2A285639
EAN 3165140807883
UBB 500655451838
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0611909001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.