text.skipToContent text.skipToNavigation

Martillos BOSCH GBH 18 V-26 F


Cordless Rotary Hammer with SDS plus GBH 18V-26F, The GBH 18V-26 F Professional with quick-change chuck is the universal performer in Bosch’s SDS plus cordless rotary hammer category, making it perfect for daily use. An optional GDE 18V-16 Professional dust extraction unit integrates with the hammer, providing a self-contained HEPA dust solution for max

Artículo No. 7H955238
Tensión nominal (V) 18
Longitud (mm) 378
Peso con paquete de baterías (kg) 3.6
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 26
Energía máx. de un golpe (J) 2.6
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Longitud (mm) 378
Peso con paquete de baterías (kg) 3.6
Diámetro de perforación en hormigón (mm) 26
Energía máx. de un golpe (J) 2.6
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en madera (mm) 30
Número máx. de carreras (1/min) 4350
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 890
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Model GBH 18V-26F
Type Rotary Hammer

Descripción

Martillo perforador a batería con SDS plus GBH 18V-26F, El GBH 18V-26 F Professional con portabrocas de cambio rápido es el martillo perforador universal en la categoría de martillos perforadores a batería SDS plus de Bosch, por lo que es perfecto para el uso diario. La unidad de extracción de polvo opcional GDE 18V-16 Professional se integra con el martillo, proporcionando una solución de polvo HEPA autónoma para una máxima movilidad. El martillo perforador también incorpora KickBack Control y Control Electrónico de Precisión (EPC) para un mejor manejo de la herramienta y una mayor protección del usuario. Su potente motor proporciona 2,6 J de energía de impacto para una rápida eliminación de material. Empuñadura auxiliar (2 602 025 141), Caja de cartón, Tope de profundidad 210 mm (1 613 001 010), Paño de máquina, Portabrocas de cambio rápido 13 mm (2 608 572 212), Portabrocas de cambio rápido SDS plus (2 608 572 213)

Números de artículo

Artículo No. 7H955238
EAN 3165140807937
UBB 500679473388
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0611910000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.