text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Martillos BOSCH 2500 RE


Artículo No. 7Z800566
Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 600
Peso de la máquina (kg) 2.2
Diámetro de perforación hormigón con broca hueca (mm) 22
Energía máx. de un golpe (J) 1.9
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión (V) 230
Consumo nominal (W) 600
Peso de la máquina (kg) 2.2
Diámetro de perforación hormigón con broca hueca (mm) 22
Energía máx. de un golpe (J) 1.9
Inserción de la herramienta Zócalo SDS-plus
Diámetro de perforación en acero (mm) 13
Taladrar diámetro en madera blanda (mm) 30
Diámetro de perforación hormigón con martillo perforador (mm) 22
Número máx. de carreras (1/min) 5100
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 0-2000
Model PBH 2500 RE
Type Rotary Hammer

Números de artículo

Artículo No. 7Z800566
EAN 3165140668231
UBB 500583382089
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 0603344401
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.