text.skipToContent text.skipToNavigation

Martillo Stahlwille con cabeza de plástico y mango de nogal americano 355mm 760g


Con bola metálica en la cabeza del martillo para un trabajo sin contragolpesCon cabezas intercambiables de poliuretano de dureza media y vástago de nogal americano

Artículo No. 6K919919
Diseño Plastic hammer
Antimagnético No
Longitud (mm) 355
Varilla de material Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm) 40
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Plastic hammer
Antimagnético No
Longitud (mm) 355
Varilla de material Madera
Diámetro/anchura de la punta (mm) 40
Magnético No
Sin rebote
Modelo de baja chispa No
Peso total (g) 760
Punta intercambiable
Material cabezal Otro
Con extractor de uñas No
Con protector de uñas No
Con portauñas No
Marca Stahlwille
Type 10959 40 SCHONHAMMER

Descripción

Con bola metálica en la cabeza del martillo para un trabajo sin contragolpesCon cabezas intercambiables de poliuretano de dureza media y vástago de nogal americano

Números de artículo

Artículo No. 6K919919
EAN 4018754307173
UBB 500696178978
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 70190140
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.